曜日別特売
1705W ポリプロピレン食器 深皿 千羽鶴印(エンテック) 00666453

ポリプロピレン食器 深皿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00666453品番1705W
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状種別深皿容量(mL)600直径×高さ(mm)Φ160×45TKG品番9-2441-1901TKG品番(2017)6-2224-1901電子レンジ食器洗浄機業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00666453
2019-01-29
用途: 給食の温め用ほか
カタヤマテクニカルサービス

電子レンジに適性があり、軽くて、落としても割れない。
ちょっと粗忽な人が扱っても平気なのは何より。
しかも洗いやすく、脂肪分が残ったり臭いが移ったりもありません。
もう少し単価が安いか、10~12個セット価格の設定があるともっと嬉しいかも。
同じ商品が百均に出回っているので…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする