千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PP食器 丸ランチ皿3ッ切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666505
品番
1714K
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
色
クリーム
直径×高さ(mm)
Φ217×25
TKG品番
9-2441-2401
TKG品番(2017)
6-2224-2401