千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PP食器 丼 身
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666566
品番
1715AK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
軽くて丈夫なポリプロピレンの食器
食器の種類
和食器
材質
ポリプロピレン
種別
丼(身)
色
クリーム
容量(mL)
690
直径(Φmm)
Φ155
高さ(mm)
70
TKG品番
9-2441-3001
TKG品番(2017)
6-2224-3001
食器洗浄機
業務用