オオイ金属
オオイ金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オオイ金属の グラス・食器・カトラリー
オオイ金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
しゅう酸アルマイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
35
注文コード
00666618
品番
106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
直径・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
35
材質
しゅう酸アルマイト
質量(kg)
0.056
直径×高さ(mm)
Φ160×35
TKG品番
9-2444-0401
TKG品番(2017)
6-2225-0401
食器の種類
給食用食器