オオイ金属
オオイ金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オオイ金属の グラス・食器・カトラリー
オオイ金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
しゅう酸アルマイト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666636
品番
108
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
215
高さ(mm)
30
材質
しゅう酸アルマイト
質量(kg)
0.091
直径×高さ(mm)
Φ215×30
TKG品番
9-2444-0601
TKG品番(2017)
6-2225-0601
食器の種類
給食用食器