オオイ金属
オオイ金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オオイ金属の グラス・食器・カトラリー
オオイ金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
しゅう酸アルマイト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666654
品番
109
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
20
材質
しゅう酸アルマイト
質量(kg)
0.028
直径×高さ(mm)
Φ120×20
TKG品番
9-2444-0801
TKG品番(2017)
6-2225-0801
食器の種類
給食用食器