オオイ金属
オオイ金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オオイ金属の グラス・食器・カトラリー
オオイ金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
しゅう酸アルマイト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666672
品番
109D
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
23
材質
しゅう酸アルマイト
質量(kg)
0.039
直径×高さ(mm)
Φ145×23
TKG品番
9-2444-0902
TKG品番(2017)
6-2225-0902
食器の種類
給食用食器