アルマイト 手付コップ

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00666758 品番 120
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
食器の種類給食用食器 材質アルマイト 容量(mL)300 質量(kg)0.026 サイズ(cm)9 直径×高さ(mm)Φ90×56 TKG品番9-2444-1602 TKG品番(2017)6-2225-1602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00666758
2023-12-25
用途:
事務所内で軽食を取るとき使用
サービス業

良いかと思います。紙やプラの使い捨てより結局安いです。熱いものを入れた直後は持てない事もありますがそうこうしているうちにすぐさめます。

対象商品:
00666742
2022-02-16
用途:
飲用
農・林・水産業

他メーカーの9cmをアウトドアで使っていたのですが もう少し小ぶりの方が携帯に良いかと思い この商品を購入しました  とても良いです リュックや車内にぶらさげて使っています。

対象商品:
00666742
2021-12-09
用途:
水のみコップ
その他業種

落としても割れないコップが欲しくて注文しました。プラコップより丈夫で長持ちです。熱いお湯を入れると持ち手も熱くなりますので注意が必要です。大きさも丁度よいと思いました。どこか懐かしい雰囲気もいいですね。

対象商品:
00666742
2018-12-05
用途:
歯磨き用

口をつける部分は問題ないが
持ち手の部分の角が立っているので、手になじまない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする