18-8給食用食器

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00666882 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
食器の種類給食用食器 材質ステンレス 形状 質量(kg)0.083 サイズ 直径×高さ(mm)Φ152×48 TKG品番9-2444-2701 TKG品番(2017)6-2225-2701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00666882
2025-04-29
用途:
キャンプ、バーベキューに使用
木蓮経営法律事務所 様 (サービス業)

質実剛健な素材とデザインでおしゃれに使えています
耐久性も充分あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする