IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8抗菌新給食器 セラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666934
品番
PA1
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱いスープを入れても手で持てる食器
内側ステンレス+外側ポリプロピレンの二重構造、熱が外に伝わりにくく、お子様にも安心してご使用いただけます。
形状
丸
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
63
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.14
サイズ
大
容量(mL)
600
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ145×63
TKG品番
9-2444-3201
TKG品番(2017)
6-2225-3201
食器の種類
給食用食器