IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8抗菌新給食器 セラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666952
品番
PA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱いスープを入れても手で持てる食器
内側ステンレス+外側ポリプロピレンの二重構造、熱が外に伝わりにくく、お子様にも安心してご使用いただけます。
形状
丸
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.1
サイズ
小
容量(mL)
230
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ110×45
食器の種類
給食用食器