メラミン「うす茶なずな」 湯呑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00667047 品番NZ762U
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
食器の種類和食器 材質メラミン 容器(mL)220 仕様洗浄器対応 質量(kg)0.084 直径×高さ(mm)Φ97×61 TKG品番9-2446-0801 TKG品番(2017)6-2227-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする