オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの マグカップ・グラス・コップ
プラカップ イスラ(ゴム足付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667135
品番
C2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
本体:AS樹脂/底:EVA樹脂
容量(mL)
240
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ72×99×86
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-2446-1302
TKG品番(2017)
6-2227-1502