千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
手付コップ”ストロング”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667205
品番
S2
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
容量(mL)
300
色
黄
直径×高さ(mm)
Φ80×84
TKG品番
9-2446-1603
TKG品番(2017)
6-2227-1803
材質
ポリカーボネイト樹脂
食器の種類
洋食器