千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
手付コップ”ストロング”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667232
品番
S1
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
容量(mL)
200
色
緑
直径×高さ(mm)
Φ72×78
TKG品番
9-2446-1702
TKG品番(2017)
6-2227-1902
材質
ポリカーボネイト樹脂
食器の種類
洋食器