千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
PP ピクニックコップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667266
品番
810
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
ポリプロピレン
色
赤
耐熱温度(℃)
120
直径×高さ(mm)
Φ70×80
TKG品番
9-2446-1801
TKG品番(2017)
6-2227-2001
食器の種類
洋食器