関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ (ポリカーボネイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667528
品番
KB230
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
積み重ねが出来て、安定感抜群。
食器の種類
洋食器
材質
ポリカ
容量(mL)
230
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ78×110×82
TKG品番
9-2449-1001
TKG品番(2017)
6-2229-1201
仕様
洗浄器対応