マグカップ (ポリカーボネイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00667537 品番 KB230
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

積み重ねが出来て、安定感抜群。

食器の種類洋食器 材質ポリカ 容量(mL)230 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ78×110×82 TKG品番9-2449-1002 TKG品番(2017)6-2229-1202 仕様洗浄器対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする