TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
ストロー付マグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667817
品番
HSN4
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
本体・中蓋・ストロー:ポリプロピレン、蓋:ポリスチレン
容量(mL)
340
幅(mm)
114
色
ブルー
直径×高さ(mm)
Φ80×128
TKG品番
9-2449-0702
TKG品番(2017)
6-2229-0902