TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
プチエイド グラデーションカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00667914
品番
HSN33
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
グラデーションのメモリ付きで、飲んだ量がわかりやすいです。
取っ手が大きく、下からしっかり手が入ります。
目盛シール付。
洗浄器対応・電子レンジ対応
容量(mL)
270
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
74
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×100
TKG品番
9-2446-1401
TKG品番(2017)
6-2227-1601
食器の種類
洋食器