リス
リスの ゴミ箱
リスの ふた無しゴミ箱
リス ワーク&ワーク 屑入れ 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669332
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(L)
18
色
グレー
材質
再生PP
形状
丸型
質量(g)
575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×302×350
グリーン購入法
適合
TKG品番
9-2455-1105
TKG品番(2017)
6-2239-1405
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体