F-FIT ジャケットハンガー 回転式

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00669795 品番 42
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質【本体・回転ゴマ】ポリプロピレン、【バー受け】ABS樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【回転ストップバー】再生スチロール樹脂・ラバー加工 厚さ(mm)35 質量(kg)0.145 サイズ(cm)42 肩幅(mm)420 TKG品番9-2458-0302 TKG品番(2017)6-2241-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:461
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
やや大きめでがっちりしている
株式会社ナガイ薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

こういったハンガーは画像で見ると大きさが分かりにくいが
クリーニング屋さんの針金ハンガーより一回り程大きいくらい。

幅、重量もある程度ありコートやスーツ、アウターなど
かっちりとかけたい時にも重宝します。

2026-02-04
用途:
衣装かけ

結構大きめで外来者用コートを掛けるのに問題無し。あとは耐久性。

対象商品:
00669786
2023-02-18
用途:
しっかりしていていい感じですね。
製造業

しっかりしていていい感じですね。
ハンガーの購入は初めてですが購入して良かったです。

対象商品:
00669795
2022-02-09
用途:
スーツ上下に使用
製造業

しっかりした作りで、パンツもずり落ちないです。掛ける服の肩幅に合った物を選ぶことが肝心です。

1人が参考にしています
対象商品:
00669795
2018-01-26
用途:
研究室の衣装ロッカー内用のハンガーとして利用。
エルケム・ジャパン株式会社 様 (製造業)

軽くて丈夫。一般的に出回っている業務用衣装ロッカーの奥行寸法にピッタリの幅。厚みがあり、衣類の型崩れが少ない。竿に滑り止め加工が施されており、吊るしたパンツが滑り落ちにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする