泡アワ シルク ボディタオル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00671737 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

絹は、ヒトの皮膚組織に最も近く18種類のアミノ酸を含んでいます。
とうもろこしを原料とした生分解繊維(ユニチカテラマック)をベースに使っていますので環境にも優しく、泡立ち・泡切れが良く、すすぎがとても簡単です。

使用場所浴室 材質絹40%、ユニチカテラマット55% 質量(g)0.046 種類タオル 寸法(幅W×奥行D)(mm)280×1000 TKG品番9-2474-1101 TKG品番(2017)6-2254-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする