XFL2L ぺんてる筆 中字 ぺんてる 00672533

ぺんてる筆 中字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00672533 品番XFL2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

高品質の人造毛を使用。毛筆のタッチが思いのままに表現できます。 ぺんてる筆のスタンダード版。インクジェット紙にも使用できます。

インク色 仕様ブリスターパック入り。カートリッジ式。 キャップ安全性:ISO規格適合。 成分水性染料(インキ) 材質前軸、キャップ:PP、後軸:PE、穂先:PA(ナイロン)繊維 質量(g)20 寸法a(mm)3.75〜4.1 寸法b(mm)12.5〜14.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00672533 XFL2L 35081803 XFL2L ぺんてる筆 ぺんてる ぺんてる筆 ぺんてる 1本 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする