馬野化学容器
馬野化学容器の 紙おむつ・排泄関連
馬野化学容器の 尿器・便器
馬野化学容器の 尿器
安全尿器 女性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00672552
品番
652
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
口部(アダプター)脱着式で洗浄に便利。
種別
女性用
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×400×H130
アズワン品番
0-361-24
TKG品番
9-2479-0402
口寸法(mm)
105×140
TKG品番(2017)
6-2259-0502