※商品画像1.
ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 暖房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
電気ストーブ 900W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00673420
品番
YKT-D900F(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
900
スイッチ
転倒オフ:有り
電源コード(m)
1.6
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
33×27.5×59
出力切替
3段階(300W/600W/900W)