防寒軽量EVAカラーブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00673736 品番 ST5556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボア裏布。軽量タイプ

カーキグリーン サイズM サイズ(cm)25(目安) 裏地ボア裏裏布 機能防寒、軽量 足幅3E(目安) 材質(甲)EVA 材質(底部)EVA.TPRラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする