防寒軽量EVAカラーブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 カーキグリーン 注文コード00673770 品番ST5556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ボア裏布。軽量タイプ

カーキグリーン サイズ3L サイズ(cm)28(目安) 裏地ボア裏裏布 機能防寒、軽量 足幅3E(目安) 材質(甲)EVA 材質(底部)EVA.TPRラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする