コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00673806 品番EPT-720-1.7-HN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。
取り回しが良いコードレス設計
1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる
開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に
刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい
パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる
指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい
国産の高品質な刃物鋼を使用
錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ
1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長

用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1620 質量(g)1890 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3〜4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動) バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 充電時間(時間)1〜2(※バッテリー1本当たり)
注意
※バッテリー(EP-16BA)、充電器(EP-16BC)は別売りになります。
※標準充電時間はバッテリーの使用頻度により異なります。
※連続使用時間は作業条件により異なります。

商品説明動画

コードレス電動 パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1 7m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする