- ラーフル(黒板用) トーギ 00675185

ラーフル(黒板用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード00675185品番-
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
材質プラスチックサイズS質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×55×25TKG品番9-2518-1101TKG品番(2017)6-2309-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00675194
2021-02-23
用途: 黒板消し
製造業

布生地が薄いのか使うとき消しにくさがある。価格が安いので仕方がないかも

対象商品 : 00675185
2017-06-21
用途: 工事現場
有限会社 オーク・メイト

現場黒板の購入時に付いてくる黒板消しよりも、サイズ的に丁度いいと、便利しております。

対象商品 : 00675185
2017-05-25
用途: 工事用黒板
建設業・工事業

黒板に一緒に持っていきたいのでもうひとまわり小さいタイプがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする