J050008 のぼり 韓国料理 サン・エルメック 00677723

のぼり 韓国料理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00677723 品番J050008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質テトロンポンジ 質量(kg)0.08 文字内容韓国料理 寸法(縦×横)(mm)1800×600 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2334-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする