サン・エルメック
サン・エルメックの 看板・POP・掲示用品
サン・エルメックの のぼり
サン・エルメックの のぼり本体
のぼり 営業中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00679586
品番
J98108
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
テトロンポンジ
質量(kg)
0.08
文字内容
営業中
質量(g)
80
寸法(縦×横)(mm)
1800×600
TKG品番
9-2550-0301
TKG品番(2017)
6-2340-0301