第一ビニール
第一ビニールの 看板・POP・掲示用品
第一ビニールの のぼり
第一ビニールの のぼり用備品
注水式ポールスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00680094
品番
YPC02
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スライドベースを2段階で引き出す事により、てこの原理で倒れにくくなる画期的なポールスタンドです。
タンク容量(L)
12
材質
タンク:PE、ベース:PP、ポール支持口:PP、キャップ:PP
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(展開時寸法)500×500×220、(収納時寸法)330×330×180
TKG品番
9-2551-1601
TKG品番(2017)
6-2341-1801