曜日別特売
30867XXX 注水式スリムスタンド 石目調 友屋 00680103

注水式スリムスタンド 石目調

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00680103品番30867XXX
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スライドベースで安定性大幅アップ。
のぼり竿が斜めに設置できます。
見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350材質本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール質量(kg)1.2タンク容量(L)10.5適合ポール外径(Φmm)22~25TKG品番9-2551-1701TKG品番(2017)6-2341-1901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00680103
2017-08-18
用途: のぼりのスタンドとして

質感、使い勝手、共に良く省スペースながら安定感もあり、リピート購入しました。注水も2個に分かれるため、シンク内で出来る作業性もあり、★5個付けました。

対象商品 : 00680103
2017-04-20
用途: 旗を立てる
サービス業

とてもしっかりとした作り素晴らしい製品だと思いました。皆さんま是非お使いくださいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする