- サーマルレジロール 中保存タイプ TKG 00684696

サーマルレジロール 中保存タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード00684696 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱感紙レジロールです。

幅(mm)80 長さ(m)76 種別感熱紙 芯径(mm)12 外径(mm)80 TKG品番(2017)6-2378-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00684687
2023-01-11
用途:
昔のレジを予備用として使用中に必要

店の中でで使っているレジに入力する前に、外での販売の時に予備用として使用中後から本当のレジに打ち込むために使用している。昔使っていたのだから、使い方を知っているので使えるし、昔のレジは簡単なことしかできないので、逆に予備として使えているが、レシートの用紙がなかなか見つからなくて困っていたが、モノタロウさんにあって助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
00684687
2022-10-12
用途:
レジのレシート用紙
やまに種市商店 様 (卸売・小売業)

値段が安かったのでどうかなと思ったら紙質も厚く良かった

対象商品:
00684687
2022-09-01
用途:
会社の燃料給油伝票

タツノの計量器を使用してまして、良いの探してたら見つかり使用中です。何の問題もなく使用できます。

対象商品:
00684687
2016-03-10
用途:
領収書発行機用

カシオの領収書発行機(RY-100)の純正仕様は、径が44ミリのサーマルタイプですが、純正品の入手が困難なため、本品を巻き替えカットして使用。幅は同じなので、こちらの方が遥かに経済的です。
コスパにも優れていますが、サーマルタイプのため全部使い切るまでに変質の恐れがあるくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする