コインカウンター エンゲルス ver.1

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00684775 品番YH-3000
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!
使いやすさを追求したレジ脇の定番!
1円〜500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。
レジ点検時の売上計算に!
店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!
小銭の保管や貯金箱として

収納枚数各50枚 仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。 材質再生樹脂 質量(kg)0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70 TKG品番9-2588-0801 TKG品番(2017)6-2379-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00684775
2022-02-02
用途:
枚数よりも、金額重視の使い方!
株式会社石巻工房 様

金額がひと目で分かり、シンプルで大変素晴らしいロングセラー商品だと思います。
枚数重視の商品もありますが(逆に枚数重視って意味あるのかな?)、
エンゲルスは金額重視なので、とても重宝します。

対象商品:
00684775
2021-01-26
用途:
レジ〆
有限会社雅び 様 (卸売・小売業)

とても便利です。購入して本当に良かったです。ただし文字が少し小さいのでもう少し大きめですともっと便利になります。

1人が参考にしています
対象商品:
00684775
2015-09-12
用途:
硬貨の整理
有限会社中標津ファームサービス 様 (農・林・水産業)

大変使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする