【名入れ】ボーダータオル(ライラック) 約68.75g/枚(220匁)

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120枚) 注文コード 00685362 品番 ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質綿100% ブルー 寸法・サイズ(mm)約340×870 質量(g/枚)約68.75(220匁) 有効サイズ60×270mm 名入れタオル・のし オーダー方法FAX サービス分類名入れ
注意
印字は、紺色になります。
※ご注文はFAXにてお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00685362
2014-11-20
用途:
配布品・年末年始の挨拶用
建設業・工事業

使用感は普通、これ以上生地が薄いと安宿のタオル並み洗車の拭き上げ用、客先には配れない
1セット赤・青60枚の組み合わせにして欲しい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする