※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPH16-45.0-A10.2 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16) タカノ 00691188 TLPH16-45.0-A10.2 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16) タカノ 00691188

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00691188 品番 TLPH16-45.0-A10.2
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)10.2 寸法D1(mm)19 寸法R(mm)0.5 軸径D(Φmm)16 全長L(mm)45 有効長minA(mm)8 材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする