※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP2-25 プッシュピン タカノ 00693972 PP2-25 プッシュピン タカノ 00693972

プッシュピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00693972 品番PP2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
材質SKD11相当 寸法H(mm)4 硬度60〜63HRC 全長L(mm)25 寸法T(mm)2 寸法R(mm)R≦0.3 軸径D(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする