※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
プッシュピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00694103
品番
PP4-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
8
硬度
60〜63HRC
全長L(mm)
15
寸法T(mm)
3
寸法R(mm)
R≦0.3
軸径D(Φmm)
4