※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP4-30 プッシュピン タカノ 00694112 PP4-30 プッシュピン タカノ 00694112

プッシュピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00694112 品番PP4-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
材質SKD11相当 寸法H(mm)8 硬度60〜63HRC 全長L(mm)30 寸法T(mm)3 寸法R(mm)R≦0.3 軸径D(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする