※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC212P1 調光コントローラー デザイン調光器(位相制御) ODELIC(オーデリック) 00695935 LC212P1 調光コントローラー デザイン調光器(位相制御) ODELIC(オーデリック) 00695935 LC212P1 調光コントローラー デザイン調光器(位相制御) ODELIC(オーデリック) 00695935 LC212P1 調光コントローラー デザイン調光器(位相制御) ODELIC(オーデリック) 00695935

調光コントローラー デザイン調光器(位相制御)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00695935 品番LC212P1
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

調光コントローラー(位相制御)
LC調光、LC-CHANGE 光色切替調光、CL-CHANGE three 3光色切替調光に対応
1個用スイッチボックスに適合しています。

仕様LED用調光器、50・60Hz共用、調光回路用3路オフライトスイッチ付 種別調光コントローラー(位相制御) 材質樹脂 幅(mm)70 寸法(mm)出:19 白色 高さ(mm)120 種類デザイン調光器(位相制御) 入数(個)1
注意
※指定LED器具専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする