※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB255376BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696057 OB255376BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696057 OB255376BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696057 OB255376BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696057 OB255376BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696057 OB255376BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696057

高演色LED ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜昼光色 注文コード00696057 品番OB255376BR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は光色など9種類から選べます 他の種類を見る

上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット
さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。
<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。

仕様調光器:不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)125 寸法(mm)(出)80 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)119 構造密閉型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)21.3 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)10(100V) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光 100-5%・調色 定格光束(Lm)128 樹脂(オフホワイト色)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする