※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696556
品番
OG264179LCR
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。
来客をやわらかな光で迎えます。
仕様
人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
適合
別売絶縁台:PF220B
種別
エクステリア 和風照明 人検知カメラ付
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
184
寸法(mm)
(出)138
質量(kg)
1.6
取付
軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
320
定格消費電力(W)
7.6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)47.2
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
14(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具60W相当
定格光束(Lm)
359
枠
ステンレス(黒色)
注意
※ランプ別梱包。
※
※素材の風化により変化が生じます。
※
※軒下取付専用です。