※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00696599
品番
OG254661NCR
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様
人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別
エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)
Φ80
カバー
ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)
3.5
材質(本体)
アルミ管(黒色)
取付方式
グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)
7.1
平均演色評価数(Ra)
94
ランプ
LED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード
付属なし
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.2
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
16(100V)
入数
1台
光色
昼白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)
1000
定格光束(Lm)
577
調光の可否
不可
可動範囲(°)
センサー部:90
注意
※ランプ別梱包。