※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264239LCR 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696879 OG264239LCR 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696879 OG264239LCR 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696879 OG264239LCR 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696879

高演色LED エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696879 品番 OG264239LCR
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき
幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。

オプション別売カメラと別売センサーの取り付けが可能です。 種別エクステリア ポーチライト 材質ステンレス(真鍮色)、グローブ:ガラス(透明) 幅(mm)130 寸法(mm)(出)228 質量(kg)0.9 高さ(mm)192 構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)89.5 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 定格光束(Lm)395
注意
※ランプ別梱包

※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする