※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリア ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696888
品番
OG264240LCR
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき
幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
オプション
別売カメラと別売センサーの取り付けが可能です。
種別
エクステリア ポーチライト
材質
ステンレス(黒色)、グローブ:ガラス(スモークグレー)
幅(mm)
130
寸法(mm)
(出)228
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
192
構造
防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型
定格消費電力(W)
4.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)72.5
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
5(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
定格光束(Lm)
312
注意
※ランプ別梱包
※
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください。