南榮工業
南榮工業の 田んぼ・畔関連商品
南榮工業の 稲干し/稲掛け
ほすベーB-3 1段掛け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00696964
品番
B-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
(H-3)×2、(H-5)×1、(H-4)×1、(H-1)×2
タイプ
1段掛け
パイプ径(Φmm)
(脚・横通し)25
キット内容
2脚×15本、3脚×10本、横通し×30本
脚長(m)
1.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
沖縄地方
数量1につき
¥
23,900
/
税込
¥
26,290
離島
数量1につき
¥
23,900
/
税込
¥
26,290