テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の テスタ(マルチメータ)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の デジタルテスタ
デジタルマルチメータ 6桁1/2 GDMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00697104
品番
GDM-8261A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥134,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
6-1/2桁、1199999カウント、VFDディスプレイ、デュアル表示
直流電圧(V)
100m 〜 1000
交流電圧(V)
100m 〜 750
抵抗(Ω)
100 〜 100M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×88×325.1
質量(g)
約3100
幅(mm)
220
奥行(mm)
325.1
高さ(mm)
88
付属品
クイックマニュアル、電源コード、USBケーブル、テストリードGTL-117、CD(取扱説明書)、CALキー
仕様
真の実効値/AC、AC+DC
オプション
16CHスキャナーカード×1枚
表示
デュアル表示/ACV+Hz、DCV+dB、ACV+dBなど(温度、ダイオード、導通テストを除く)
機能
MAX/MIN、ホールド、リラティブ/コンペア、dBm、dB、Math、ストアー/リコール、トリガ、デジタルフィルタ、アナログフィルタ(DCV、DCIのみ)
インターフェース
USBデバイス/RS-232/デジタルI/O
測定機能
ACV、DCV、ACI、DCI、2W/4W R、Hz、温度、導通テスト、ダイオード
応答周波数(kHz)
0.003〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本確度(DC-V)
0.0035%
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×350×107
電流レンジ
100μA、1mA、10mA、100mA、1A、10A
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00697104
GDM-8261A
13429494
GDM-9061
6桁1/2デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)