テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の その他測定用品
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 回転計/カウンター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 回転計/カウンターその他関連用品
低周波発信器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00697113
品番
GAG-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
仕様
出力周波数レンジ/10〜1MHz、5ステップ
周波数確度/±(5%+1Hz)、10、100目盛位置にて(×1Hzを除く)
出力電圧偏差/±0.5dB(10Hz〜1MHz、1kHz基準)
出力アッテネータ/0dB〜-50dB、6ステップ
付属品
電源コード、CD(取扱説明書)、ケーブル(GTL-103)
質量(kg)
約3
出力インピーダンス(Ω)
600
歪率(%)
≦0.02(500Hz〜20kHz)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×292×210